Legrand - Collier Cliko a petit colisage D50mm - acier zingue

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 50 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - zinc

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3414971491656

Réf. Sonepar

00012009975

Réf. Fournisseur

09975

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre nominal

50 mm

modèle

fermé

matériau

zinc

type de fixation

trou de vis

sans halogène

Oui

résistant aux UV

Non

qualité du matériau

acier inoxydable (V4A)

traitement de la surface

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Oui

revêtu de plastique

Non

Collier Cliko à petit colisage pour assurer la liaison entre un conduit rigide métallique MRL 5557 Ø50mm et le mur avec fixation par vis - acier zingué

Les Atouts de l'article:

Collier Cliko à petit colisage
Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 50mm - acier zingué
Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière - Système breveté

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables