Legrand - Collier Cliko a petit colisage D50mm - inox

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 50 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - acier inoxydable

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3414971494947

Réf. Sonepar

00012000475

Réf. Fournisseur

00475

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre nominal

50 mm

modèle

fermé

matériau

acier inoxydable

type de fixation

trou de vis

sans halogène

Oui

résistant aux UV

Non

qualité du matériau

acier inoxydable (V4A)

traitement de la surface

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Oui

revêtu de plastique

Non

Collier Cliko à petit colisage pour fixation conduit rigide MRL5557 Ø50mm sur mur - inox - système breveté avec couvercle à charnière

Les Atouts de l'article:

Collier Cliko à petit colisage
Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 50mm - Inox
Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière - Système breveté

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables