Legrand - Collier Inox IK10 D63mm pour conduit rigide D16mm a D32mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bilobé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
revêtu de plastique - Non
distance au mur - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971495708
Réf. Sonepar
00012007999
Réf. Fournisseur
07999
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bilobé
matériau
acier
type de fixation
trou de vis
revêtu de plastique
Non
distance au mur
Oui
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
Collier Inox IK10 diamètre 63mm pour conduit rigide IRL 4552 ZH
Les Atouts de l'article:
Colliers Inox IK10
Pour conduit rigide IRL 4552 ZH diamètre 63mm
Acier inox
Embase filetée M8 x 125
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables