Legrand - Colliers de serrage intérieur x20 - larg. 3,5mm - long. 140mm - incolore - 098460

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 140 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984601

Réf. Sonepar

00001098460

Réf. Fournisseur

098460

Marque

Legrand

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

140 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

130 N

température de fonctionnement:

-40...75 °C

température de montage:

-10...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Oui

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

Lot de 20 colliers de serrage pour usage intérieur Ø de serrage maximum 33mm, largeur 3,5mm, longueur 140mm - incolore, livré en sachet brochable

Les Atouts de l'article:

Largeur : 3,5 mm Longueur à plat : 140 mm Ø de serrage maxi : 33 mm Ø de serrage mini : 1,6 mm Blanc

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.