Legrand - Commande Artéor Ne pas Déranger et Faire la Chambre Soft Alu - 570110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
utilisable avec un bouton-poussoir - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972020619
Réf. Sonepar
00001202061
Réf. Fournisseur
570110
Marque
Legrand
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
type de fixation:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A compléter d'un support de fixation et d'une plaque de finition



