fin de vie

Legrand - Commande de VMC Prog Mosaic - blanc antimicrobien - 077027

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande de VMC Prog Mosaic - blanc antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • type de commande - bascule/bouton

  • couleur - blanc

  • mode de pose - support de module

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060770273

Réf. Sonepar

00001077027

Réf. Fournisseur

077027

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation:

va-et-vient

nombre de bascules d'actionnement:

1

type de commande:

bascule/bouton

couleur:

blanc

mode de pose:

support de module

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

tension nominale:

250 V

sans halogène:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

type de connexion:

autre

voyant:

non

traitement de la surface:

autre

profondeur d'encastrement:

23 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

type d'éclairage:

autre

matériau:

plastique

type de fixation:

à clipser

numéro RAL (équivalent):

9003

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

Interrupteur de machine à laver:

Non

finition de la surface:

brillant

adapté à la classe de protection (IP):

IP31

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

zone de texte/surface d'inscription:

non

fonction d'éclairage:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

compatible IFTTT:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

interrupteur de chauffage:

Non

traitement antibactérien:

Oui

Mosaic, une commande de VMC répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et d'un support et à poser sur tous types de supports

Les Atouts de l'article:

10AX 250V
Repérage des bornes facilitant le câblage
Blanc antimicrobien. Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface.
Connexion par Bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Blanc RAL 9003 finition brillante

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.