Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Legrand - Commande sans fil Celiane with Netatmo pour eclairage et prise - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • couverture - 185 m

  • nombre de commandes - 2

  • indice de protection (IP) - IP40

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971015692

Réf. Sonepar

00001101569

Réf. Fournisseur

067723

Réf. Commerciale

Legrand

fréquence radio

2400 MHz

modulation

FM

couverture

185 m

nombre de commandes

2

indice de protection (IP)

IP40

système Rollingcode

Oui

avec émetteur radio manuel

Oui

contact à poussoir radio encastré

Oui

contact à poussoir radio en saillie

Oui

avec codeur radio

Oui

couvercle de protection du clavier

Non

alimentation en courant

pile non-rechargeable

Commande simple sans fils ON/OFF Céliane with Netatmo pour éclairage et prises - livrée complète avec fixations autocollantes, support, enjoliveur et plaque de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Commande sans fil d'éclairage et de prises Céliane with Netatmo
Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage
Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.