Legrand - Commande sans fil dooxie with Netatmo pour eclairage , prise - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
couverture - 185 m
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971044180
Réf. Sonepar
00001104418
Réf. Fournisseur
600083
Réf. Commerciale
Legrand
fréquence radio
2400 MHz
modulation
FM
couverture
185 m
nombre de commandes
2
indice de protection (IP)
IP40
système Rollingcode
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
contact à poussoir radio encastré
Oui
contact à poussoir radio en saillie
Oui
avec codeur radio
Oui
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Commande simple sans fils ON/OFF dooxie with Netatmo pour éclairage et prises - livrée complète avec fixations autocollantes, support, enjoliveur et plaque de finition blanc
Les Atouts de l'article:
Commande sans fil d'éclairage et de prises dooxie with Netatmo
Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage
Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
Livrée complète avec plaque - Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie with Netatmo : le design de dooxie™, en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.