Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Legrand - Commande sans fil pour inter volet roulant connecte Celiane with Netatmo - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 0 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971015432

Réf. Sonepar

00001101543

Réf. Fournisseur

067646

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

saillie

nombre d'entrées

0

Puissance de coupure max.

0 W

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Oui

largeur en nombre de modules

2

couplage au bus inclus

Non

module de bus amovible

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Non

courant de commutation résistif

0 A

nombre max. de sorties de store vénitien

0

fonction commutation

Oui

type de courant

DC

indice de protection (IP)

IP41

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

Commande sans fils pour contrôler 1 ou plusieurs commandes filaires pour volet roulant Céliane with Netatmo - livrée complète avec fixations autocollantes, support, enjoliveur et plaque de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Commande sans fil pour volet roulant Céliane with Netatmo
Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque
Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.