Legrand - Compteur 1P EMDX3 non MID raccordement direct 63A sortie RS485 - 2 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 10 A
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 32...240 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060046774
Réf. Sonepar
00001004677
Réf. Fournisseur
004677
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
10 A
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
32...240 V
modèle
mesure directe
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
A
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active
type de tarif
tarif simple
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
taux d'impulsion
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
2
type d'interface
RS-485
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
nombre de positions
7
indice de protection (IP)
IP30
EMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit monophasé en aval du comptage de distribution d'énergie
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie monophasé à raccordement direct EMDX³ 63A
Non MID
Sortie RS485 intègrant une résistance 120Ω de terminaison de ligne, configurable dans le mode programmation
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Les Atouts de la gamme: