Legrand - Compteur monophase EMDX3 non MID racc direct 63A sortie impulsions - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 10 A
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 32...240 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060046729
Réf. Sonepar
00001004672
Réf. Fournisseur
004672
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
10 A
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
32...240 V
modèle
mesure directe
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
A
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active
type de tarif
tarif simple
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
taux d'impulsion
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
2
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
7
indice de protection (IP)
IP30
Legrand - Compteur modulaire monophasé EMDX³ non MID raccordement direct 63A - 2 modules - avec sortie à implusions