Legrand - Compteur triphase EMDX3 MID raccordement direct 63A sortie impulsion - 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 10 A
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 110...254 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060046828
Réf. Sonepar
00001004682
Réf. Fournisseur
004682
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
10 A
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
110...254 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
190...440 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
4
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
nombre de positions
8
indice de protection (IP)
IP30
Legrand - Compteur modulaire triphasé EMDX³ MID raccordement direct 63A - 4 modules - avec sortie à implusions