Legrand - Compteur triphase EMDX3 MID raccordement TI 5A avec sortie RS485 - 4 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 6 A
tension nominale (Un) N-L - 197...265 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971413771
Réf. Sonepar
00001141377
Réf. Fournisseur
412043
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
6 A
tension nominale (Un) N-L
197...265 V
modèle
transformateur de mesure
tension nominale (Un) L-L
340...460 V
fréquence
49...61 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif double
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
sans
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
4
largeur
71.2 mm
profondeur
66 mm
hauteur
92.4 mm
type d'interface
RS-485
avec code de blocage
Oui
nombre de positions
9
indice de protection (IP)
IP54
Compteur d'énergie modulaire EMDX³ triphasé certifié MID avec raccordement avec TI - 5A avec sortie RS485 4 modules - compatible avec double comptage
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie triphasé à raccordement avec TI EMDX³ 5A
Certifié MID, ce qui garantit la précision du comptage en vue d’une refacturation de l’énergie consommée
Sortie RS485 intègrant une résistance 120Ω de terminaison de ligne, configurable dans le mode programmation
1 entrée à impulsions pour autres compteurs (gaz, eau …) ou double comptage
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Les Atouts de la gamme:
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables