Legrand - Compteur triphase EMDX3 MID raccordement TI 5A sortie RS485 - 4 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 6 A
tension nominale (Un) N-L - 110...254 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060046866
Réf. Sonepar
00001004686
Réf. Fournisseur
004686
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
6 A
tension nominale (Un) N-L
110...254 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
190...440 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
externe
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
100...100 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
4
type d'interface
RS-485
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
nombre de positions
8
indice de protection (IP)
IP30
EMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie triphasé à raccordement avec TI EMDX³ 5A
Certifié MID, ce qui garantit la précision du comptage en vue d’une refacturation de l’énergie consommée
Sortie à impulsions et RS485 intègrant une résistance 120Ω de terminaison de ligne, configurable dans le mode programmation
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Les Atouts de la gamme: