Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Legrand - Compteur triphase EMDX3 non MID racc direct 63A sortie impulsions - 4 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 10 A

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • tension nominale (Un) N-L - 110...254 V

  • modèle - mesure directe

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060046736

Réf. Sonepar

00001004673

Réf. Fournisseur

004673

Réf. Commerciale

Legrand

type de compteur

électronique

courant nominal (In)

10 A

courant maximal (Imax)

63 A

tension nominale (Un) N-L

110...254 V

modèle

mesure directe

tension nominale (Un) L-L

190...440 V

fréquence

50...60 Hz

classe de précision

A

type de pôle

trois conducteurs

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

adapté à

achat

type de tarif

tarif double

commande tarifaire

externe

type de mesure de la courbe de charge

Non

blocage de retour

Oui

étalonné

Oui

homologation

national

sortie d'impulsion

électrique

type d'impulsion

S0

taux d'impulsion

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage

numérique

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

4

type d'interface

sans

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Oui

nombre de positions

8

indice de protection (IP)

IP30

Legrand - Compteur modulaire triphasé EMDX³ non MID raccordement direct 63A - 4 modules - avec sortie à implusions