Legrand - Compteur triphase EMDX3 non MID raccordement TI 5A - 4 modules sortie impulsions
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 6 A
tension nominale (Un) N-L - 110...254 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060046743
Réf. Sonepar
00001004674
Réf. Fournisseur
004674
Réf. Commerciale
Legrand
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
6 A
tension nominale (Un) N-L
110...254 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
190...440 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
A
type de pôle
trois conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
10...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
4
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
nombre de positions
8
indice de protection (IP)
IP30
EMDX³, compteur d’énergie pour mesure et affichage de l’énergie électrique consommée par un circuit triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie triphasé à raccordement avec TI EMDX³ 5A
Non MID
Sortie à impulsions
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Les Atouts de la gamme: