Legrand - Conduit cintre ICTA 34222 prefile - D20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil - 5
nombre de fils du câble de télécommunication - 4
nombre de câbles coaxiaux - 0
matériau - polyoléfine
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414971489349
Réf. Sonepar
00012009076
Réf. Fournisseur
09076
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre intérieur
14.1 mm
nombre de fils de la conduite de fil
5
nombre de fils du câble de télécommunication
4
nombre de câbles coaxiaux
0
matériau
polyoléfine
couleur
vert
diamètre externe
20 mm
avec tirette
Non
sans halogène
Non
finition ignifugée
Oui
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
nombre de câbles de données
1
nombre de fils du câble de courant fort
0
nombre de conducteurs de haut-parleur
0
Conduit flexible ICTA 34222 préfilé diamètre 20mm ignifugé vert - conforme à la norme EN 61386-22
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme EN 61 386-22
ICTA 34222
Conduit diamètre 20mm
Couleur conduit: Vert
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables