Legrand - Conduit flexible renforce rta PVC FP 2000 D interieur 16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 16 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3414970348593
Réf. Sonepar
00001000008
Réf. Fournisseur
387562
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
PVC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP66
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
16 mm
diamètre externe
21 mm
diamètre intérieur
16 mm
sans halogène
Non
résistance à la compression
320 N
température d'utilisation
5...60 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
HB
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
Conduit flexible renforcé RTA PVC FP 2000 avec raccord métal Ø intérieur 16mm
Les Atouts de l'article:
Conduit PVC FP 2000 - renforcé
Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 16mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables