Legrand - Conduit flexible standard LGP D25mm polyamide V2 - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 25 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3245066664163
Réf. Sonepar
00001666416
Réf. Fournisseur
666416
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP68
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
25 mm
diamètre externe
32 mm
diamètre intérieur
25 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
résistance à la compression
125 N
température d'utilisation
-25...105 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
rayon de courbure, statique
150 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
polyamide
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon NF F 16-101
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit flexible standard LGP Ø25mm polyamide V2 - noir
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables