Legrand - Conduit ICTA Chronofil D25mm pour courant faible grade 2 TV+SAT - RAL6029

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 18.3 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil - 0

  • nombre de fils du câble de télécommunication - 8

  • nombre de câbles coaxiaux - 0

  • matériau - polyoléfine

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3414971488380

Réf. Sonepar

00001515689

Réf. Fournisseur

09131

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre intérieur

18.3 mm

nombre de fils de la conduite de fil

0

nombre de fils du câble de télécommunication

8

nombre de câbles coaxiaux

0

matériau

polyoléfine

couleur

vert

diamètre externe

25 mm

avec tirette

Non

sans halogène

Non

finition ignifugée

Oui

tenue à la flexion

flexible

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

montage encastré

Oui

apparent

Oui

sur bois

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation extérieure

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

nombre de câbles de données

1

nombre de fils du câble de courant fort

0

nombre de conducteurs de haut-parleur

0

avec conduit POF intégré

Non

Conduit cintrable ICTA Chronofil pour courant faible Ø25mm avec câble Grade 2, TV + SAT 4 paires catégorie6 F/UTP - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - vert RAL6029 - conforme à la norme EN 61386-22, NF-C 15-100 et guide UTE C15520

Les Atouts de l'article:

Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 25mm - vert RAL6029 - pour courants faibles
Câble Grade 2 - TV + SAT - 4 paires - catégories 6F et 6UTP
Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé - Convient pour travaux de rénovation
Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit - Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520 - Conviennent pour tous les projets neufs : répondent aux exigences de l'Arrêté du 3 août 2016

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables