Legrand - Conduit IRL 4554 Extral D63mm - finition noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 63 mm
diamètre intérieur - 56.7 mm
couleur - noir
matériau - PC/ABS
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
9 unité(s)
EAN
3414971487390
Réf. Sonepar
00012007963
Réf. Fournisseur
07963
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
63 mm
diamètre intérieur
56.7 mm
couleur
noir
matériau
PC/ABS
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
très lourd (classe 5)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
montage encastré
Non
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-45...120 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit rigide IRL 4554 Extral Ø63mm IK10 IP68 noir longueur 3m
Les Atouts de l'article:
Conduit IRL4554 Extral - diamètre 63mm - Couleur noir
IK10 / IP68 - Conduit + manchon ou cintre : IP44 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP55 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP65
Matière : polycarbonate - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables