Legrand - Connecteur fibre - optique - a coller LC - LCS3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur - LC
type de connexion - collage
finition APC - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060331009
Réf. Sonepar
00001033100
Réf. Fournisseur
033100
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur
LC
type de connexion
collage
finition APC
Non
matériau de la ferrule
céramique
couleur
beige
Connecteur fibre optique à coller LC 50μm/125μm et 62,5μm/125μm à ferrule céramique - atténuation typique 0,3dB - livré avec manchon 900μm
Les Atouts de l'article:
Connecteur fibre optique à coller
LC - à ferrule céramique - 50μm/125μm et 62,5μm/125μm
Atténuation typique : 0,3dB
Livré avec manchon 900μm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables