Legrand - Connecteur Hypra - 400V 10A 4P+T - embase femelle sortie verticale - metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060531515
Réf. Sonepar
00001053151
Réf. Fournisseur
053151
Réf. Commerciale
Legrand
finition des contacts
autre
nombre de pôles
5
courant assigné In
10 A
tension assignée (Ue)
400 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
insert de contact sans contact
Non
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...100 °C
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
I
degré de pollution
3
avec protection des fils
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Oui
Hypra, embase femelle pour réalisation d'un connecteur multipôles qui répondra au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande
Les Atouts de l'article:
Embase femelle encastrée avec verrouillage pour connecteur multipôles Hypra
Métal - 400V
10A - 4P+T avec sortie verticale
IP55
Les Atouts de la gamme:
NS