Legrand - CONNECTEUR MODBUS - RJ 45- Lot de 4 - 981825

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - CONNECTEUR MODBUS - RJ 45- Lot de 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972608039

Réf. Sonepar

00001260803

Réf. Fournisseur

981825

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

largeur en nombre de modules:

1

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

taux de transmission max.:

115200 Bd

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

12.8 mm

Connecteur Modbus série RJ45 - Accessoire pour le raccordement d'un bus de terrain Modbus série (paire torsadée + terre type "Belden") sur une connexion RJ45 Modbus série - lot de 4

Les Atouts de l'article:

Pour le raccordement d'un bus de terrain Modbus série (paire torsadée + terre type "Belden") sur une connexion RJ45 Modbus série 3 borniers à vis (+- & terre) Gain de temps et haute finition Facile pour le test ou la maintenance des modules