Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Connecteur multipole capot male verrouillage laterale metal Hypra 16A 500V 10P+T

Legrand - Connecteur multipole capot male verrouillage laterale metal Hypra 16A 500V 10P+T

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 11

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3245060531317

Réf. Sonepar

00001053131

Réf. Fournisseur

053131

Réf. Commerciale

Legrand

finition des contacts

autre

nombre de pôles

11

courant assigné In

16 A

tension assignée (Ue)

500 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

insert de contact sans contact

Non

matériau de l'insert de connecteur

thermoplastique

température ambiante

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

catégorie de surtension

I

degré de pollution

3

avec protection des fils

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact

autre

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

matériau du contact

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

avec conducteur de protection

Oui

Hypra, capot mâle pour réalisation d'un connecteur multipôles qui répondra au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande

Les Atouts de l'article:

Capot mâle avec verrouillage pour connecteur multipôles Hypra
Métal - 500V
16A - 10P+T
IP65

Les Atouts de la gamme:

NS