Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Connecteur multipoles capot male sortie laterale metal Hypra 16A 500V 6P+T

Legrand - Connecteur multipoles capot male sortie laterale metal Hypra 16A 500V 6P+T

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 7

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3245060526306

Réf. Sonepar

00001052630

Réf. Fournisseur

052630

Réf. Commerciale

Legrand

finition des contacts

autre

nombre de pôles

7

courant assigné In

16 A

tension assignée (Ue)

500 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

insert de contact sans contact

Non

matériau de l'insert de connecteur

thermoplastique

température ambiante

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

catégorie de surtension

I

degré de pollution

3

avec protection des fils

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact

autre

matériau de l'insert de contact

thermoplastique

matériau du contact

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

avec conducteur de protection

Oui

Connecteur multipôles capot mâle sortie latérale métal Hypra 16A 500V 6P+T IP65

Les Atouts de l'article:

Capot mâle pour connecteur multipôles Hypra
Métal - 500V
16A - 6P+T avec sortie latérale
IP65