fin de vie

Legrand - Connecteur multipoles capot male sortie laterale metal Hypra 400V 10A 4P+T - 053113

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Connecteur multipoles capot male sortie laterale metal Hypra 400V 10A 4P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060531133

Réf. Sonepar

00001053113

Réf. Fournisseur

053113

Réf. Commerciale

Legrand

finition des contacts:

autre

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

I

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

laiton

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

Connecteur multipôles capot mâle sortie latérale métal Hypra 400V 10A 4P+T métal IP55

Les Atouts de l'article:

10A - 4P+T avec sortie latérale Capot mâle pour connecteur multipôles Hypra IP55 Métal - 400V