Legrand - Connecteur RJ45 categorie6 UTP - coffrets Double Play et Basique avec brassage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3414970766168
Réf. Sonepar
00001076634
Réf. Fournisseur
413081
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
6
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
noir
Legrand - Connecteur RJ45 catégorie6 UTP pour coffrets Double Play et Basique avec brassage