Legrand - Controleur BUS KNX ON OFF et 8 sorties 16A - 8 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970601407
Réf. Sonepar
00001060140
Réf. Fournisseur
002681
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
8
calibre/courant nominal assigné (In)
8 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
8
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
3680 W
adapté à une charge C
Oui
tension de fonctionnement normale
200...250 V
différentes phases connectables
Oui
couplage au bus inclus
Oui
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Contrôleur modulaire BUS KNX ON OFF avec 8 sorties indépendantes avec un courant maximum de 16A - 8 modules
Les Atouts de l'article:
Contrôleur modulaire BUS KNX 16A pour éclairage, prises, équipements électriques ON/OFF
8 sorties 16A
8 modules DIN 17,5mm
Configuration par outil de programmation ETS
Raccordement sur le câble BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables