Legrand - Controleur modulaire BUS KNX - ON OFF et 4 sorties 8A - 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060026615
Réf. Sonepar
00001002661
Réf. Fournisseur
002661
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
4
calibre/courant nominal assigné (In)
8 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
1
Puissance de coupure max.
2000 W
adapté à une charge C
Oui
tension de fonctionnement normale
200...250 V
différentes phases connectables
Oui
couplage au bus inclus
Oui
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Contrôleur modulaire BUS KNX ON/OFF avec 4 sorties 8A pour gestion de façon indépendante de 4 groupes différents de charges électriques - 4 modules
Les Atouts de l'article:
Contrôleur modulaire BUS KNX 8A pour éclairage ON/OFF
4 sorties 8A
4 modules DIN 17,5mm
Configuration par outil de programmation ETS
Raccordement sur le câble BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables