Legrand - Controleur modulaire BUS-KNX pour charges BT et TBT - 12 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - module de commande
mode de pose - saillie
nombre de sorties - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970601520
Réf. Sonepar
00001060153
Réf. Fournisseur
002687
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
module de commande
mode de pose
saillie
nombre de sorties
4
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
10...400 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel
courant de commande max.
20 mA
tension
207...253 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Contrôleur modulaire BUS KNX pour variation 4 sorties compatible toutes charges BT et TBT 500W maximum - 12 modules
Les Atouts de l'article:
Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour charges BT et TBT
4 sorties - 4x500VA maximum par sortie
12 modules DIN 17,5mm
Configuration par outil de programmation ETS
Raccordement sur le câble BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables