Legrand - Contrôleur modulaire BUS/KNX pour charges BT et TBT - 8 modules - 002686


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - module de commande
mode de pose - autre
nombre de sorties - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970601506
Réf. Sonepar
00001060150
Réf. Fournisseur
002686
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
module de commande
mode de pose:
autre
nombre de sorties:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
0...500 W
type de charge:
universel
courant de commande max.:
200 mA
tension:
100...240 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
2 sorties - 2x500VA maximum par sortie
8 modules DIN 17,5mm
Configuration par outil de programmation ETS
Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour charges BT et TBT
Raccordement sur le câble BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables