Legrand - Cordon de brassage Linkeo C RJ45 catégorie 6 F/UTP PVC - 2m bleu - 632875

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon de brassage Linkeo C RJ45 catégorie 6 F/UTP PVC - 2m bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972185813

Réf. Sonepar

00001218581

Réf. Fournisseur

632875

Réf. Commerciale

Legrand

catégorie:

6

type de câble:

F/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

bleu

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Cordon de brassage RJ45 Linkeo C catégorie 6 F/UTP impédance 100 ohms non blindé matière PVC - longueur 2 mètres bleu

Les Atouts de l'article:

Catégorie6 F/UTP: pour un débit de données allant jusqu’à 1 Gigabit par seconde
Emballage éco-conçu sans plastique
Gaine extérieure PVC bleu clair
Longueur: 2 mètres
Prise mâle RJ45 à chaque extrémité

Les Atouts de la gamme:

Un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables