Legrand - Cordon optique OM2 multimode LCS3 duplex SC-LC - longueur 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060330767
Réf. Sonepar
00001033076
Réf. Fournisseur
033076
Réf. Commerciale
Legrand
catégorie
OM2
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
longueur
3 m
type de câble
duplex
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
2
couleur de gaine
orange
connexion version APC 1
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
connexion version APC 2
Non
douille de protection contre le ployage
injecté
Cordon optique OM2 multimode LCS³ duplex SC/LC longueur 3m équipé à chaque extremité de 2 connecteurs à ferrule céramique - pour installation multimodes 50/125µm - gaine Zipcord LSZH de couleur orange
Les Atouts de l'article:
Cordon optique OM2 LCS³
Duplex SC/LC - Pour installation multimode 50μm/125μm - Longueur 3m
Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur orange
Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables