Legrand - Cordon RJ45 LCS3 catégorie 6A Haute Densité S/FTP blindé 100ohms - 1m - LSOH - 051551

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cordon RJ45 LCS3 catégorie 6A Haute Densité S/FTP blindé 100ohms - 1m - LSOH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - SF/FTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971438934

Réf. Sonepar

00001143912

Réf. Fournisseur

051551

Marque

Legrand

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

SF/FTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

valeur NVP:

74 %

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6A Haute Densité S/FTP blindé impédance 100ohms avec plug spécial ''préhension aisée'' - 1m - LSOH jaune RAL1018 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6A - Haute Densité Jaune - RAL1018 - RJ45 - RJ45 droit - S/FTP blindé impédance 100Ω Longueur 1m LSOH - Avec plug spécial ''préhension aisée'' Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).