Legrand - Cordon USB Type-A vers micro USB , USB C et Lightning - 050693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - USB
finition raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - USB
finition raccordement 2 - autre
longueur du câble - 1.2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971186026
Réf. Sonepar
00001118602
Réf. Fournisseur
050693
Marque
Legrand
type raccordement 1:
USB
finition raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
USB
finition raccordement 2:
autre
longueur du câble:
1.2 m
avec résistance terminale:
Non
blindé:
Non
Les Atouts de l'article:
Cordon USB Type-A vers micro USB/USB C/Lightning 5V - 2.4A - 12W - câble 1,2m 2 fonctions :- recharge : 2400mA- transmission de données 480Mbps Cordon en tissu tressé gris et connecteurs en aluminium Gris









