Legrand - Coup de poing Ø40 pousser-tirer coupure d'urgence IP69 Osmoz composable - noir - 023876

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060238766

Réf. Sonepar

00001023876

Réf. Fournisseur

023876

Réf. Commerciale

Legrand

couleur du bouton:

noir

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

Tête coup de poing à accrochage Ø40 pousser-tirer coupure d'urgence IP69 Osmoz composable noire équipée d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Coup de poing à accrochage Osmoz composable
Equipé d'une bague de serrage
Noir - Ø40
Pousser-tirer coupure d'urgence - IP69

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables