Legrand - Coupleur de ligne modulaire - BUS KNX - 2 modules - 003546

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Coupleur de ligne modulaire - BUS KNX - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972052429

Réf. Sonepar

00001205242

Réf. Fournisseur

003546

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Coupleur de ligne modulaire BUS KNX fournit une connexion pour une transmission de données bidirectionnelle entre 2 lignes ou zones KNX TP et joue le rôle de coupleur de ligne/zone KNX sur le réseau KNX - 2 modules

Les Atouts de l'article:

DIN 2 modules Courant : depuis le bus KNX (10mA) Bus status (traffic, errors, filter) information with 6 LEDs