Legrand - Couteau d'electricien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de lame - en forme de faucille
cutter - Non
avec patin - Non
avec racloir - Non
rabattable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060930806
Réf. Sonepar
00001093080
Réf. Fournisseur
093080
Réf. Commerciale
Legrand
forme de lame
en forme de faucille
cutter
Non
avec patin
Non
avec racloir
Non
rabattable
Oui
avec élément de protection
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
extensible
Non
Couteau, pour couper une gaine, découper des embouts et dénuder des fils électriques
Les Atouts de l'article:
Couteau d'électricien
Avec lame en acier trempé à courbure spécialement étudiée pour le dénudage des fils électriques
Emballé sous blister avec Gencod