Legrand - Cube Céliane Automne 2023 - blanc - 100840

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - va-et-vient

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 40

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972561921

Réf. Sonepar

00001256192

Réf. Fournisseur

100840

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

va-et-vient

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

40

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

tension nominale:

250 V

intensité admissible par la prise:

16 A

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

nombre de pôles coupés (ronds):

0

nombre de pôles coupés (plats):

0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Cube Céliane Automne 2023 composé de 10 interrupteurs ou va-et-vient référence 067001, 40 prises 2P+T Surface référence 067111, livrés avec enjoliveurs blancs, 50 supports 1 poste référence 080251

Les Atouts de l'article:

Cube composé de :- 10 interrupteurs ou va-et-vient référence 067001 avec enjoliveurs blancs - 40 prises 2P+T Surface référence 067111 avec enjoliveurs blancs- 50 supports 1 poste référence 080251 Finition blanc A équipe de plaque de finition

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.