Legrand - Cube Celiane campagne promotionnelle Automne 2022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - broche de contact de protection
nombre de prises de courant - 50
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972456807
Réf. Sonepar
00001245680
Réf. Fournisseur
100349
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur
va-et-vient
type de prise
broche de contact de protection
nombre de prises de courant
50
type de commande
bascule/bouton
mode de pose
encastré
sens de montage
horizontal et vertical
type de fixation
fixation à griffes/vis
avec éclairage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
transparent
Non
tension nominale
250 V
intensité admissible par la prise
16 A
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Cube Céliane campagne promotionnelle Automne 2022 composé de 50 prises 2P+T référence 067111, 20 va-et-vient 10AX référence 067001 et 1 prêt-à-poser connectable avec 2 commandes sans fils sans pile Self-e et 1 micromodule référence 067777L
Les Atouts de l'article:
Composé de mécanismes Céliane, à associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque :- 50 prises 2P+T référence 067111- 20 va-et-vient 10AX référence 067111
1 prêt-à-poser connectable Céliane avec 2 commandes sans fils sans pile Self-e et 1 micromodule finition blanc offert
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables