fin de vie

Legrand - Cube Celiane Les Couleurs 40 prises Surface + 10 inters blanc-titane + plaques - 100198

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cube Celiane Les Couleurs 40 prises Surface + 10 inters blanc-titane + plaques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • avec éclairage - Non

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972054232

Réf. Sonepar

00001205423

Réf. Fournisseur

100198

Marque

Legrand

sens de montage:

horizontal et vertical

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Cube Céliane "Les Couleurs" avec 40 prises 2P+T Surface Céliane 067111 + 40 enjoliveurs (20 blanc 068111 + 20 titane 068411) + 10 va-et-vient Céliane 067001 avec enjoliveurs titane 068301 + coffret de 6 plaques Céliane offert

Les Atouts de l'article:

1 Plaque 1P Galet (066611) + 1 Plaque 1P Bordeaux (066751) + 1 Plaque 1P Vieux Rose (066761) + 1 Plaque 1P Bleu Vert (066771) + 1 Plaque 1P Laiton (068791) + 1 Plaque 1P Copper (068991) 20 enjoliveurs Prise Blanc (068111) + 20 enjoliveurs Prise Titane (068411) 40 Prises standard Franco Belge (067111) Cube composé de 40 prises 2P+T Surface Céliane ref 067111 + 20 enjoliveurs de prise Surface blanc ref 068111 + + 20 enjoliveurs de prise Surface titane ref 068411 + 10 va-et-vient Céliane ref 067001 + 10 enjoliveurs va-et-vient titane ref 068301 Un coffret de 6 plaques Céliane offert composé de : 1 plaque 1 poste Laiton ref 068791+ 1 plaque 1 poste Copper ref 068991 + 1 plaque 1 poste Galet ref 066611 + 1 plaque 1 poste Bordeaux ref 066751 + 1 plaque 1 poste Vieux Rose ref 066761 + 1 plaque 1 poste Bleu Vert ref 066771

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.