fin de vie

Legrand - Cube Celiane Printemps 2022 titane - 100667

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - titane

  • avec voyant indicateur - Non

  • impression/marquage - sans

  • avec volet de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972339162

Réf. Sonepar

00001233916

Réf. Fournisseur

100667

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

couleur:

titane

avec voyant indicateur:

Non

impression/marquage:

sans

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Cube Céliane, composé de 30 prises Surface et 10 interrupteurs ou va-et-vient avec enjoliveur titane et d'un bon de réduction pour un pack de démarrage connecté