En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Legrand - Cube spots Modul'Up - finition alu naturel

Legrand - Cube spots Modul'Up - finition alu naturel

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • flux lumineux utile - 560 lm

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414972125857

Réf. Sonepar

00001212585

Réf. Fournisseur

100663

Réf. Commerciale

Legrand

puissance du système

6 W

flux lumineux utile

560 lm

température de couleur

3000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

anthracite

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

6...6 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

14

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique structuré

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Oui

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

98 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.89

largeur

86 mm

hauteur/profondeur

60 mm

longueur

115 mm

diamètre externe

86 mm

longueur d’encastrement

115 mm

largeur d'encastrement

60 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

115 mm

diamètre d'encastrement

86 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Cube Spot Modul'up composé de 10 spots à LEDs dimmables 7W avec 10 bagues de finition Alu mat et 1 scie clocheØ80mm - compatible avec maison BBC

Les Atouts de l'article:

Cube composé de 1 distributeur de 10 spots à LED Modul_up ref 088534 + 10 plaques deco Alu naturel ref 088567
Certifié étanche à l'air par CSTB pour installation BBC
Puissance 7w, Flux lumineux à 500 lm, angle de diffusion 120°
Température de couleurs 3000 K ou 4000 K
Classe II et IP44

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables