Legrand - Declencheur manuel pour equipement d'alarme de Type 4 Radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - alarme incendie (rouge)
système radio - Oui
avec disque en verre - Non
couleur - rouge
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972516204
Réf. Sonepar
00001251620
Réf. Fournisseur
140571
Réf. Commerciale
Legrand
type de message
alarme incendie (rouge)
système radio
Oui
avec disque en verre
Non
couleur
rouge
matériau
plastique
hauteur
90 mm
largeur
90 mm
profondeur
34 mm
avec couvercle en papier
Non
indice de protection (IP)
IP30
Déclencheur Manuel DM IP30 IK07 pour équipement d’alarme incendie de Type 4 Radio, alimentation par 1 pile Li 3V 1500mAh CR123 fournie
Les Atouts de l'article:
Alimentation par 1 pile Li 3V 1500mAh CR123 fournie Déclencheur à membrane réarmable Portée supérieure à 500m en champ libre, 50m en intérieur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables