Legrand - Detecteur de mouvement avec Neutre Plexo composable transparent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971878167
Réf. Sonepar
00001187816
Réf. Fournisseur
069522L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
120...120 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7046
transparent
Oui
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de tension
AC
fréquence
47...63 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
0.16 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
puissance max. de commutation LED
250 W
adapté à une charge C
Oui
température
-5...35 °C
nombre de zones de détection
1
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
70.5 mm
hauteur
70.5 mm
profondeur
54 mm
profondeur d'encastrement
31 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge câblage 3 fils avec Neutre étanche Plexo IP55 portée 120° sur 8m avec enjoliveur compatible avec toutes les couleurs, à équiper de support plaque ou boîtier saillie
Les Atouts de l'article:
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK07 : résistance à un choc de 2 joules
Angle de détection 120°
Permet la commande de lampes :- LEDs et fluocompacts : 0 à 250W - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 1000VA- halogènes 230V, incandescent : 0 à 2000W
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables