Legrand - Detecteur de mouvements derogation toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 250 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970566249
Réf. Sonepar
00001056639
Réf. Fournisseur
078459
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
120...120 °
Puissance de coupure max.
250 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
adapté à une charge C
Non
température
-5...45 °C
courant de démarrage max.
1.8 A
courant de veille
1.8 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
52 mm
profondeur d'encastrement
34 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils sans Neutre Mosaic avec dérogation, détection infrarouge à 120° et portée 8m - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Détecteur 2 fils sans neutre, avec dérogation Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 3W à 100W- Fluocompactes : 3W à 100W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA- Halogènes 230V, incandescent : 3W à 250W
Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,02W
Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables