Legrand - Detecteur de mouvements ECO 1 avec plaque Celiane - 2 fils - blister
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 400 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060488963
Réf. Sonepar
00001048896
Réf. Fournisseur
048896
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
120...120 °
Puissance de coupure max.
400 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
8 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
10 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
température
0...35 °C
courant de démarrage max.
1.8 A
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
90 mm
hauteur
82 mm
profondeur
52 mm
profondeur d'encastrement
34 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans Neutre IP40 Céliane pour fixation au mur en encastré ou saillie - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes - portée 8m
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement Céliane 2 fils sans neutre IP40
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :- seuil de luminosité : 5 lux à 1275 lux- temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,4W en veille - Portée 8m
Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 3W à 100W- Fluocompactes : 3W à 100W- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA- tubes fluo : 3VA à 250VA- Halogènes 230V, incandescent : 3W à 250W
Livré pré-assemblé avec plaque et support mixte vis/griffe
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables