Legrand - Detecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Niloe sans neutre sans derogation - 665122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 250 W
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 120...120 °
durée de marche max. - 10 min
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970566263
Réf. Sonepar
00001056683
Réf. Fournisseur
665122
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.:
250 W
longueur de portée max.:
8 m
angle de détection horizontal:
120...120 °
durée de marche max.:
10 min
adapté à un montage en applique:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
1.2 m
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
avec interface DALI:
Non
compatible IFTTT:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
type de capteur:
infrarouge
adapté à un montage au plafond:
Non
traitement antibactérien:
Non
durée de marche min.:
10 s
largeur de portée max.:
6 m
tension nominale:
230 V
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
largeur:
76 mm
température:
-5...45 °C
courant de démarrage max.:
1.8 A
matériau:
plastique
sensibilité ajustable:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
luminosité de déclenchement:
5...1275 lx
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
commandable à distance:
Non
commande HVAC:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
avec voyant:
Oui
courant de veille:
1.8 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
interconnectable:
Non
arrêt forcé:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
indice de protection (IP):
IP40
fonction d'alarme:
Non
transparent:
Non
spécial animaux:
Non
finition de la surface:
brillant
sans halogène:
Non
hauteur:
76 mm
profondeur:
52 mm
type de connexion:
borne à vis
traitement de la surface:
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Non
type de tension:
AC
enclenchement retardé:
0 s
déclenchement retardé:
0 s
profondeur d'encastrement:
34 mm
fréquence:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
Les Atouts de l'article:
Niloé - écodétecteurs et écovariateurs- Mécanisme livré avec enjoliveur et support- A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffe avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97- Livrés avec coques de protection de chantier
Ecodétecteurs - 230 V~- Compatibles avec toutes les lampes du marché- Détection par infrarouge- Champ de détection 120°- Portée de détection 8 mEcodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation - Puissance acceptée par types de lampes :- - LEDs : 3 W à 100 W- Fluocompactes : 3 W à 100 W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W- En cas d’installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)- Possibilité de mettre jusqu’à 3 détecteurs en parallèle- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux- Consommation en veille : 0,02 W
Détection par infrarouge- Distance de détection : 8 m- Angle de détection 120°
Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation
En cas d’installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)