Legrand - Deux glissières pour chassis - pour Altis - 048022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - traverse de profondeur
matériau - métal
largeur - 44 mm
hauteur - 26 mm
profondeur - 380 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060480226
Réf. Sonepar
00001048022
Réf. Fournisseur
048022
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
traverse de profondeur
matériau:
métal
largeur:
44 mm
hauteur:
26 mm
profondeur:
380 mm
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 glissières pour armoire Altis monobloc largeur 1200mm ou 1600mm
Pour montage de 2 châssis ou plaques en armoires monoblocs
Réglage de la profondeur de 400mm à 600mm
S'utilise également avec les équerres de renfort référence 048021 pour ajouter un point de fixation à mi-hauteur des plaques pleines ou Lina 12,5
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables